用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等寸法B(mm)4寸法D(Φmm)21寸法H(mm)55寸法H1(mm)59寸法M(mm)M10寸法R(mm)78寸法S(mm)8寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)40回し半径(mm)78材質(本体)ZDC歯数26質量(g)139~159ねじ長さ(mm)40部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(FN)294(30kgf)最大締付力(PkN)15.9(1620kgf)