用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等寸法B(mm)5寸法D(Φmm)24寸法H(mm)65寸法H1(mm)69寸法M(mm)M12寸法R(mm)92寸法S(mm)11寸法d(Φmm)19寸法h(mm)43種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)40回し半径(mm)92材質(本体)ZDC歯数28質量(g)212~250ねじ長さ(mm)40部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(FN)432(44kgf)最大締付力(PkN)23.1(2350kgf)