用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等寸法B(mm)5寸法D(Φmm)30寸法H(mm)76寸法H1(mm)81寸法M(mm)M16寸法R(mm)108寸法S(mm)12寸法d(Φmm)23寸法h(mm)50.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M16取付長(mm)32回し半径(mm)108材質(本体)ZDC歯数30質量(g)365~429ねじ長さ(mm)32部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(FN)903(92kgf)最大締付力(PkN)43.2(4400kgf)