用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等寸法B(mm)3寸法D(Φmm)13寸法H(mm)35寸法H1(mm)38.5寸法M(mm)M5寸法R(mm)45寸法S(mm)4寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)16回し半径(mm)45材質(本体)ZDC歯数18質量(g)36~38ねじ長さ(mm)16部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(FN)88.3(9kgf)最大締付力(PkN)3.92(400kgf)