クランプレバーMK-V(雄ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42627603 品番 THA-LDM-6-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。

寸法B(mm)3 寸法D(Φmm)13 寸法H(mm)35 寸法H1(mm)38.5 寸法M(mm)M6 寸法R(mm)45 寸法S(mm)4 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)25 回し半径(mm)45 材質(本体)ZDC 用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等 歯数18 質量(g)36〜41 ねじ長さ(mm)25 部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング 表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒) 材質(スリーブ)SUM22L 材質(スプリング)SWPB 材質(止めネジ)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(FN)118(12kgf) 最大締付力(PkN)5.5(560kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする