曜日別特売
THA-LDM-8-16 クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋 42627637

THA-LDM-8-16 クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋 42627637
THA-LDM-8-16 クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋 42627637

クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M8
寸法M(mm)M8
取付長(mm)16
内容量1個注文コード42627637品番THA-LDM-8-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。

用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等寸法B(mm)4寸法D(Φmm)17.5寸法H(mm)45寸法H1(mm)49寸法M(mm)M8寸法R(mm)63寸法S(mm)6.5寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)16回し半径(mm)63材質(本体)ZDC歯数24質量(g)83~98ねじ長さ(mm)16部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(FN)180(18.3kgf)最大締付力(PkN)10(1020kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする