栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
ケーシング取手U型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42627822
品番
THA-232-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
THA-158のシリーズ品です。
寸法A1(mm)
80
寸法A2(mm)
90
寸法A3(mm)
88
材質
ZDC
用途
各種ラックユニット・計測機器等
質量(g)
70.8
表面処理
Cr(サチライト)
垂直許容荷重(N[kgf])
638[65]
RoHS指令(10物質対応)
対応