栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ケーブルクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42627847
品番
TM-191-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23
販売価格(税別)
¥
21
バスケットに入れる
ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富
材質
PA
用途
自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般
質量(g)
0.9
寸法L(mm)
14
寸法D(mm)
2
表面処理
原色
寸法C(mm)
19.5
寸法N(mm)
5.3
寸法J(mm)
0.6〜2
寸法G(mm)
28.8
寸法F(Φmm)
5.5
寸法A(Φmm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応