栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
コンダクティブテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(25m)
注文コード
42628032
品番
TEM-1016-220-220-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
導電性のあるテープです。ガスケット(EMC)と併せてお使い頂くと効果的です。
使用方法
1. 塗装またはコーティング前のキャビネットにリリースライナー紙を剥がし貼り付けます。
2. その状態でキャビネットに塗装またはコーティングを行います。
3. 塗装またはコーティング後、マスクフィルムを剥がします。
用途
各種筐体等
材質
EPDM・特殊織布
質量(g)
8.16
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
表面処理
黒色
寸法W(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応