※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
三商の セパラブルカバー
セパラブルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口数
4
フランジ外径(Φmm)
115
注文コード
42628076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
口数・フランジ外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
口数
4
フランジ内径(Φmm)
85
フランジ外径(Φmm)
115
中管共通
24/40
全高(mm)
115
側管共通
19/38×3