曜日別特売
TM-134-10 シートマグネット 栃木屋 42628127

TM-134-10 シートマグネット 栃木屋 42628127
TM-134-10 シートマグネット 栃木屋 42628127

シートマグネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法B(mm)1.8
寸法A(mm)200
内容量1本(1m)注文コード42628127品番TM-134-10
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。

仕様
本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)
材料配分:磁性分85~90%
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色呼び20018寸法A(mm)200寸法B(mm)1.8使用温度(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
注意
※本品の吸着面が相手と接するように使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする