※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
セパラブルフラスコ 丸形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
3000
注文コード
42628164
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3000
胴径(Φmm)×高さH(mm)
200×220
フランジ内径(Φmm)
85
フランジ外径(Φmm)
115