栃木屋
シートマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
1.2
2.1
1.8
0.8
1
0.6
1.2
1.6
寸法A(mm)
100
57
200
500
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
42628188
品番
TM-134-5
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
仕様
本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)
材料配分:磁性分85~90%
用途
各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
材質
バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理
黒茶色
呼び
10012
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
1.2
使用温度(℃)
-25~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
注意
※本品の吸着面が相手と接するように使用してください。