※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
セパラブルフラスコ 丸形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
5000
注文コード
42628286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5000
胴径(Φmm)×高さH(mm)
235×270
フランジ内径(Φmm)
120
フランジ外径(Φmm)
150