シリンダー錠

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42628337 品番TL-305
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。
キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。

用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※止め金具の交換や、方向の付け換え時の回転規制カムの脱落にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42628337
2022-06-27
用途:
キーシリンダー交換
ecoパーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シリンダー錠の作りが良すぎてはめる相手側のアルミを少し削ると、はめあいよくはいりました。

対象商品:
42628337
2021-03-04
用途:
バスの燃料リツド錠の破損交換
建設業・工事業

ぴったり収まりました。文句なし。鍵穴蓋付きなので車輌にもOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする