栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
シリンダー錠用ラッチロックユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42628346
品番
TL-419-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
任意のシリンダー錠と組み合わせて、ご使用頂けるラッチロックです。使用可能な錠前の中から、お客様の希望に合った錠前をご選定下さい。特注品となりますが、ご希望によりインジケーターを付けることも可能です
部品名称
ブラケット、ラッチ、スプリング、スプリングピン、カム
材質
SPCC、SUS303、SUS304-WPB、SUS
表面処理
3価クロメート
耐久性
5000回
適合板厚(mm)
t0.8〜t4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
配分電盤・自動販売機・両替機・その他各種機器
商品説明動画
シリンダー錠用ラッチロックユニット TL-419
参考になった