※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-122-1 スイッチ錠 栃木屋 42628382 TL-122-1 スイッチ錠 栃木屋 42628382 TL-122-1 スイッチ錠 栃木屋 42628382

スイッチ錠

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キー番号No.122 表面処理Ni/Cr、Ni、Cr、3価クロメート 注文コード42628382 品番TL-122-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はキー番号・表面処理など5種類から選べます 他の種類を見る

施錠感覚が得られるデテント機構付きです。

用途小型キャビネット・各種小型機器 仕様キー回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しはA点のみ可能です(1点抜き)。止め金具の組替えによる左右兼用型です。推奨締付トルク:[取付ナット]17.5N・m(178kgf・cm) 部品名称スイッチ錠 表面処理Ni/Cr、Ni、Cr、3価クロメート 構成スイッチ錠 キー番号No.122 材質C3604、S、C3713、SPCC 質量(g)72.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42628398
2020-02-19
用途:
扉への錠の取り付け
サービス業

特に不具合もなく、止め金具として、しっかり機能しています。
しいて言えば、商品ページの表記、価格の差を見れば明らかとはいえ、止め金具だけの部分が埋もれて分かりにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする