※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ錠

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キー番号No.2633 表面処理Cr、Ni、3価クロメート 注文コード42628416 品番TL-123-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はキー番号・表面処理など5種類から選べます 他の種類を見る

取付方法によって、パネル面とフラットにできる錠前です。

用途小型防犯装置・筐体等 仕様キー回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、TL-123-1は、A点B点ともに可能です(2点抜き)。TL-123-2は、A点でのみ可能です(1点抜き)。止め金具は組替え可能な左右兼用型です。 部品名称ロック、取付ナット、止めねじ、キー、止め金具 表面処理Cr、Ni、3価クロメート 構成スイッチ錠B型 キー番号No.2633 材質C3604、S、C3713、SPCC 質量(g)90.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42628398
2020-02-19
用途:
扉への錠の取り付け
サービス業

特に不具合もなく、止め金具として、しっかり機能しています。
しいて言えば、商品ページの表記、価格の差を見れば明らかとはいえ、止め金具だけの部分が埋もれて分かりにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする