栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
スイッチ錠
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キー番号
-
表面処理
Cr、Ni、3価クロメート
注文コード
42628425
品番
TL-123-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64
販売価格(税別)
¥
58
バスケットに入れる
この商品は
キー番号・表面処理
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
-
用途
小型防犯装置・筐体等
仕様
-
部品名称
止め金具
表面処理
Cr、Ni、3価クロメート
構成
止め金具
キー番号
-
材質
C3604、S、C3713、SPCC
質量(g)
17.3
RoHS指令(10物質対応)
対応