※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の クロマトグラフィー製品
三商の クロマトグラフィー
硝子製噴霧器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
60
注文コード
42628575
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
容量(mL)
60
吸引口外径(Φmm)
9
共通摺合せ寸法(TS)
16