※セット内容
栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
スウィングハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PA、S、NSP/PA
仕様
キーNo.EK333任意の暗証番号を設定して開錠できます。ダイヤル錠が施錠状態でもキー操作による開錠ができます。左右兼用型です。防水等級:IP65
注文コード
42628583
品番
TEA-1155-U1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キーNo.EK333
任意の暗証番号を設定して開錠できます。ダイヤル錠が施錠状態でもキー操作による開錠ができます。左右兼用型です。防水等級:IP65
材質
PA、S、NSP/PA
質量(g)
203
部品名称
本体、ハンドル、ウィングノブ、ダイヤル、ブラケット、キー
表面処理
黒色、3価クロメート
キー番号
No.EK333
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※止め金具は付属していません。