※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の クロマトグラフィー製品
三商の クロマトグラフィー
硝子製噴霧器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
30
注文コード
42628593
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
容量(mL)
30
吸引口外径(Φmm)
9
共通摺合せ寸法(TS)
13