※セット内容

TEA-1160-U101 スウィングハンドル 栃木屋 42628608 TEA-1160-U101 スウィングハンドル 栃木屋 42628608

スウィングハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ZDC、PA、S、NSP/PA 注文コード42628608 品番TEA-1160-U101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

ラック&ピニオン機構により板状のロッドを直動できるスウィングハンドルです。

材質ZDC、PA、S、NSP/PA 用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体等 質量(g)247 部品名称ハンドル、ケース、カバー、スペーサー、十字穴付タッピンねじ、キー 表面処理塗装(黒色)、黒色、3価クロメート キー番号No.EK333 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ロッドは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする