※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の クロマトグラフィー製品
三商の クロマトグラフィー
硝子製噴霧器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
60
注文コード
42628609
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,200
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
容量(mL)
60
吸引口外径(Φmm)
9
共通摺合せ寸法(TS)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42628609
-
70865491
82-1195
三商印 硝子製噴霧器
三商
1個
¥
51,980
税込
¥
57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)