※セット内容
栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
スウィングハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ZDC、PA、S、NSP/PA
注文コード
42628617
品番
TEA-1160-U101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ラック&ピニオン機構により板状のロッドを直動できるスウィングハンドルです。
材質
ZDC、PA、S、NSP/PA
用途
配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体等
質量(g)
247
部品名称
ハンドル、ケース、カバー、スペーサー、十字穴付タッピンねじ、キー
表面処理
塗装(黒色)、黒色、3価クロメート
キー番号
No.EK333
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロッドは付属しません。