※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
スウィングハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PA、ZDC、NSP/PA
仕様
ダストカバー有
注文コード
42628748
品番
TEA-1225-U191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PA、ZDC、NSP/PA
仕様
ダストカバー有
質量(g)
146
部品名称
本体、ハンドル、シャフト、キー
表面処理
黒色、3価クロメート
シリンダー
ハーフシリンダー用穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※U191,U190は、ロッドコントロール、プロファイルハーフシリンダーを組み込んで使用します。U206,U202はラウンドシリンダーが組み込まれています。ロッドコントロールを組み込んで使用してください。