※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.0×4.0 (+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 42628801 M2.0×4.0 (+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 42628801

(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42628801 品番 M2.0×4.0
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼びM2.0 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)4 材質ステンレス 寸法H(mm)(最大)0.60 寸法D(Φmm)3 表面処理ブラック 頭部形状 寸法M(mm)2 穴の形状十字穴 十字穴深さ(mm)(最大)1.21/(最小)0.91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする