栃木屋
栃木屋の スライドレール・ガイドレール
栃木屋の スライドレール
スーパースリム(Z11タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42628827
品番
TM-231-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途
OA機器・医療機器・計測機器等
材質
SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
ストローク(mm)
97
種類
リニア形
部品名称
キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
160
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
145
寸法Ls(mm)
200
定格荷重(N)
196(1セット)
質量(g/セット)
190
寸法Lt(mm)
97
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
3価クロメート
注意
※各メンバーは、分解できません。使用ネジはM3、頭部形状は、バインド・トラスのいずれかをご使用ください。