スーパースリム(Z12タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42628836 品番TM-231-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。

用途OA機器・医療機器・計測機器等 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 ストローク(mm)197 種類リニア形 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 寸法A(mm)- 寸法D(mm)260 寸法B(mm)160 寸法C(mm)245 寸法Ls(mm)300 定格荷重(N)196(1セット) 質量(g/セット)258 寸法Lt(mm)197 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)3価クロメート
注意
※各メンバーは、分解できません。使用ネジはM3、頭部形状は、バインド・トラスのいずれかをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする