TM-231-4 スーパースリム(Z14タイプ) 栃木屋 42628854

TM-231-4 スーパースリム(Z14タイプ) 栃木屋 42628854
TM-231-4 スーパースリム(Z14タイプ) 栃木屋 42628854

スーパースリム(Z14タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード42628854品番TM-231-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。

用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)397種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)230寸法D(mm)460寸法B(mm)360寸法C(mm)445寸法Ls(mm)500定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)420寸法Lt(mm)397材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
注意
※各メンバーは、分解できません。使用ネジはM3、頭部形状は、バインド・トラスのいずれかをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする