栃木屋
栃木屋の スライドレール・ガイドレール
栃木屋の スライドレール
スーパースリム(Z20タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42628863
品番
TM-232-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
超小型スライドオーバートラベル(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えて双方向に移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
50
寸法Ls(mm)
70
寸法Lt(mm)
15
種類
スライド形
ストローク(mm)
15
レール長さ(mm)
70
定格荷重(N)
196(1セット)
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
用途
OA機器・医療機器・計測機器等
材質
SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称
キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※インナーメンバーは、双方向に抜差しできますが、他のメンバーとの組替えは行わないでください。また動作規制のストッパー等を別途設ける必要があります。使用ネジはM3、頭部形状は、バインド・トラスのいずれかをご使用ください。