栃木屋
栃木屋の スライドレール・ガイドレール
栃木屋の スライドレール
スーパースリム(Z22タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42628897
品番
TM-232-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
130
寸法Ls(mm)
150
寸法Lt(mm)
45
種類
スライド形
ストローク(mm)
45
レール長さ(mm)
150
定格荷重(N)
196(1セット)
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
材質
SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称
キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)
164
RoHS指令(10物質対応)
対応