※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 漏斗(ロート)/じょうご
三商の 実験研究用分液ロート
分液ロート 球形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
注文コード
42628898
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2000
栓共通
29/32
胴外径(Φmm)
166
全長(mm)
482
足外径(Φmm)
16
足長(mm)
200