寸法A(mm)-寸法B(mm)160寸法C(mm)245寸法D(mm)260寸法E(mm)190寸法F(mm)245寸法G(mm)260寸法Ls(mm)300寸法Lt(mm)224種類スライド形ストローク(mm)224レール長さ(mm)300定格荷重(N)147(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)302RoHS指令(10物質対応)対応