寸法A(mm)-寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法D(mm)360寸法E(mm)265寸法F(mm)345寸法G(mm)360寸法Ls(mm)400寸法Lt(mm)294種類スライド形ストローク(mm)294レール長さ(mm)400定格荷重(N)147(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)410RoHS指令(10物質対応)対応