スーパースリム(Z24タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42628933 品番TM-233-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。

寸法A(mm)230 寸法B(mm)360 寸法C(mm)445 寸法D(mm)460 寸法E(mm)337 寸法F(mm)445 寸法G(mm)460 寸法Ls(mm)500 寸法Lt(mm)384 種類スライド形 ストローク(mm)384 レール長さ(mm)500 定格荷重(N)147(1セット) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)508 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各メンバーは分解できません。使用ネジはM3、頭部形状はバインド・トラスのいずれかをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする