寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)145
寸法D(mm)160
寸法Ls(mm)200
寸法Lt(mm)229
種類スライド形
ストローク(mm)229
レール長さ(mm)200
定格荷重(N)147(1セット)
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
用途OA機器・医療機器・計測機器等
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)416
RoHS指令(10物質対応)対応