TM-234-2 スーパースリム(Z32タイプ) 栃木屋 42628958

TM-234-2 スーパースリム(Z32タイプ) 栃木屋 42628958
TM-234-2 スーパースリム(Z32タイプ) 栃木屋 42628958

スーパースリム(Z32タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード42628958品番TM-234-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。

用途OA機器・医療機器・計測機器等寸法A(mm)-寸法B(mm)160寸法C(mm)245寸法D(mm)260寸法Ls(mm)300寸法Lt(mm)329種類スライド形ストローク(mm)329レール長さ(mm)300定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)628RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各メンバーは分解できません。使用ネジはM3、頭部形状はバインド・トラスのいずれかをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする