栃木屋
スーパースリム(Z34タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
42628976
品番
TM-234-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途
OA機器・医療機器・計測機器等
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
360
寸法C(mm)
445
寸法D(mm)
460
寸法Ls(mm)
500
寸法Lt(mm)
529
種類
スライド形
ストローク(mm)
529
レール長さ(mm)
500
定格荷重(N)
147(1セット)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
材質
SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称
キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)
1060
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※各メンバーは分解できません。使用ネジはM3、頭部形状はバインド・トラスのいずれかをご使用ください。