栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター(トラック型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42629247
品番
TCA-315E-UR100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
材質
SUS304、ウレタン
質量(g)
491
寸法F(mm)
(R83)
用途
OA機器・台車等
寸法H(mm)
122
寸法L1(mm)
100
部品名称
本体、車輪
寸法E(mm)
32
表面処理
ブラウン
寸法L2(mm)
58
寸法W(mm)
27
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t2
寸法P1(mm)
82
寸法P2(mm)
40
寸法G(Φmm)
8.8
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪