栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター(トラック型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42629633
品番
TCA-320S-N75
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
材質
SUS304、ナイロン
質量(g)
296
寸法F(mm)
(R67)
用途
OA機器・台車等
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
93
部品名称
本体、車輪
寸法E(mm)
28
表面処理
白色
寸法W(mm)
25
ストッパー
なし
寸法J(mm)
12
寸法P1(mm)
-
寸法P2(mm)
-
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪