※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42629675
品番
M2.5×5.0
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M2.5
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.45
色
黒
寸法H(mm)
(最大)0.80
寸法D(Φmm)
3.8
寸法M(mm)
2.2
十字穴深さ(mm)
(最大)1.41/(最小)1.06