栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
ステンレスキャスター(固定型)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42629782
品番
TCA-320ER-N75
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
車輪径(Φmm)
75
材質
SUS304、ナイロン
質量(g)
142
車輪幅(mm)
21
寸法H(mm)
92
用途
OA機器・台車等
金具仕上
ステンレス
寸法L1(mm)
70
部品名称
本体、車輪
表面処理
白色
寸法L2(mm)
42
寸法J(mm)
t2
寸法P1(mm)
56
寸法P2(mm)
28
寸法G(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪