※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の カートリッジフィルター
三商の フィルターホルダー
硝子フィルター 微量分析用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2
注文コード
42629914
品番
12G-4
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
板直径(Φmm)
10
容量(mL)
2
足径(Φmm)
5
穴径(μm)
標準最大5〜10