栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
ステンレスキャスター(固定型)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42629992
品番
TCA-320SR-UB100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
車輪径(Φmm)
100
材質
SUS304、ウレタン
質量(g)
681
車輪幅(mm)
32
寸法H(mm)
132
用途
OA機器・台車等
金具仕上
ステンレス
部品名称
本体、車輪
表面処理
ブラウン
寸法J(mm)
t3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪