※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
培養瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(満杯)(mL)
60
注文コード
42630063
品番
MA-30
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(満杯)(mL)
60
口内径(Φmm)
16
液量(mL)
5〜7
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
100×29×44