栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
ステンレスシールビス(バインド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42630272
品番
TL-417-M3-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34
販売価格(税別)
¥
31
バスケットに入れる
シールドリングが漏れを防止します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
ビス部、シールドリング
材質
SUSXM7、NBR
表面処理
黒色
寸法A(Φmm)
6.5
寸法B(mm)
2.1
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
M3
推奨穴径(mm)
Φ3.2
+0
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.43[4]
質量(g)
0.8
用途
計測器類・医療機器・食品機械類等
注意
※推奨締付トルクは一般的な金属面締結を想定した場合の推奨値です。ねじ面及び座金の摩擦によってばらつきはございます。取付穴はシールドリングの損傷を防ぐため、糸面取り程度の穴面取りをお願いします。納品時及びご使用時にシールドリングが外れてる場合があります。その際は図の位置にシールドリングをはめてからご使用ください。