栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
ステンレスシール座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42630342
品番
TL-421-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
シールドリングが漏れを防止します。
寸法A(Φmm)
7
寸法B(Φmm)
3.2
寸法C(mm)
2.2
寸法D(mm)
0.5
寸法E(Φmm)
6.3
寸法F(Φmm)
3.1
寸法G(mm)
2.2
用途
計測器類・医療機器・食品機械類等
材質
SUS304、NBR
質量(g)
0.3
部品名称
金属部、シールドリング
表面処理
黒色
適合ねじ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品時及びご使用時にシールドリングが外れてる場合があります。その際は図の位置にシールドリングをはめてからご使用ください。