栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
ステンレスシール座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42630367
品番
TL-421-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
シールドリングが漏れを防止します。
寸法A(Φmm)
9.5
寸法B(Φmm)
5.2
寸法C(mm)
2.7
寸法D(mm)
0.8
寸法E(Φmm)
8.2
寸法F(Φmm)
5.1
寸法G(mm)
2.8
用途
計測器類・医療機器・食品機械類等
材質
SUS304、NBR
質量(g)
0.6
部品名称
金属部、シールドリング
表面処理
黒色
適合ねじ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品時及びご使用時にシールドリングが外れてる場合があります。その際は図の位置にシールドリングをはめてからご使用ください。