栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
ステンレスシール座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42630376
品番
TL-421-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
シールドリングが漏れを防止します。
寸法A(Φmm)
11.5
寸法B(Φmm)
6.2
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
1
寸法E(Φmm)
9.8
寸法F(Φmm)
6.2
寸法G(mm)
3
用途
計測器類・医療機器・食品機械類等
材質
SUS304、NBR
質量(g)
1
部品名称
金属部、シールドリング
表面処理
黒色
適合ねじ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品時及びご使用時にシールドリングが外れてる場合があります。その際は図の位置にシールドリングをはめてからご使用ください。